Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 11-333Z Clevis Pin, Standard 1018 Teräs, Sinkki 1 X 3 1/2 tuuman pituus | AC2TYR 2MUU6

ITW BEE LEITZKE 11-333Z Clevis Pin, Standard 1018 Teräs, Sinkki 1 x 3 1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC2TYR Malli: 11-333ZRistiviite: 2MUU6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus3.5 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus3.5 "
Pin Dia.1"
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus3 13 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-333Z Clevis Pin, Standard 1018 Teräs, Sinkki 1 x 3 1/2 tuuman pituus
€16.25 / yksikkö