Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 11-311 Clevis Pin, Standard Steel, 7/8 X 3 Size | AC9MLZ 3HKX8

ITW BEE LEITZKE 11-311 Clevis Pin, Standard Steel, 7/8 X 3 koko

Varastossa
Tuote: AC9MLZ Malli: 11-311Ristiviite: 3HKX8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus3"
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus3"
Pin Dia.7 / 8 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus2 45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-311 Clevis Pin, Standard Steel, 7/8 X 3 koko
€14.60 / yksikkö