Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M07820.050.0006 Set Screw Steel M5 X 0.80Mm Dog 6Mm, 100PK | AG2HXZ 31JW55

GRAINGER M07820.050.0006 Sarja Ruuvit Teräs M5 X 0.80Mm Koira 6Mm, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2HXZ Malli: M07820.050.0006Ristiviite: 31JW55

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
Aseman koko2.5mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6mm
PistemateriaaliTeräs
PistetyyppiKoira
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen kokoM5 x 0.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0468
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318156040

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M07820.050.0006 Sarja Ruuvit Teräs M5 X 0.80Mm Koira 6Mm, 100PK
€10.93 /pakkaus