Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 11-303Z Clevis Pin, Standard Sinkki 0.750 tuumaa X 6 1/2 tuumaa Pituus | AC2TYJ 2MUR8

ITW BEE LEITZKE 11-303Z Clevis Pin, standardi sinkki 0.750 tuumaa x 6 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2TYJ Malli: 11-303ZRistiviite: 2MUR8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus6.5 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus6.5 "
Pin Dia.3 / 4 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus6 17 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-303Z Clevis Pin, standardi sinkki 0.750 tuumaa x 6 1/2 tuumaa
€17.42 / yksikkö