Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCUFORM SIGNS LVHR001VSP Vaarakylttitarra 5 tuuman H - 5 kpl pakkaus | AF3YHZ 8F936

ACCUFORM SIGNS LVHR001VSP Varoituskylttitarra 5 tuumaa H - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3YHZ Malli: LVHR001VSPRistiviite: 8F936

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
Korkeus5"
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS LVHR001VSP Varoituskylttitarra 5 tuumaa H - 5 kpl pakkaus
€16.76 / yksikkö