Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 11-267Z Clevis Pin, Zinc, 0.625 X 2-1/4 Size, 5Pk | AC2TYB 2MUR1

ITW BEE LEITZKE 11-267Z Clevis Pin, sinkki, 0.625 X 2-1/4 koko, 5 Pk

Varastossa
Tuote: AC2TYB Malli: 11-267ZRistiviite: 2MUR1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus2.25 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus2.25 "
Pin Dia.5 / 8 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus2 1 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-267Z Clevis Pin, sinkki, 0.625 X 2-1/4 koko, 5 Pk
€21.77 /pakkaus