Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STURTEVANT RICHMONT 819467 vaihdettava pidennys 6 tuumaa | AH7MAY 36WD43

STURTEVANT RICHMONT 819467 Vaihdettava pään jatke 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7MAY Malli: 819467Ristiviite: 36WD43

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€393.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava pidennys
MateriaaliTeräs
Max. vääntömomentti800 tuumaa - lb
Kokonaispituus6"
KiertoCW / CCW
Koko6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STURTEVANT RICHMONT 819467 Vaihdettava pään jatke 6 tuumaa
€393.47 / yksikkö