Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 11-233Z Clevis Pin, Sinkki, 0.500 X 2-1/2 Koko, 10Pk | AC2TXQ 2MUN9

ITW BEE LEITZKE 11-233Z Clevis Pin, sinkki, 0.500 X 2-1/2 koko, 10 Pk

Varastossa
Tuote: AC2TXQ Malli: 11-233ZRistiviite: 2MUN9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus2.5 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus2.5 "
Pin Dia.1 / 2 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus2 17 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-233Z Clevis Pin, sinkki, 0.500 X 2-1/2 koko, 10 Pk
€26.63 /pakkaus