Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 48-20-8028 Vasaraporanterä Carb SDS Plus 6.5 x 160mm | AH9PQK 40TM77

MILWAUKEE 48-20-8028 Vasaraporanterä Carb SDS Plus 6.5 x 160mm

Varastossa
Tuote: AH9PQK Malli: 48-20-8028Ristiviite: 40TM77

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran poraterä
Kärki Dia.0.25 "
Bit tyylimuuraus
Huilun pituus3.9 "
Pituus6.29 "
MateriaaliKiinteä karbidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 48-20-8028 Vasaraporanterä Carb SDS Plus 6.5 x 160mm
€13.02 / yksikkö