Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS M444S4 puutalttasarja 4 kpl 1/4 - 1 tuuman kärki | AC3RXP 2VU89

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS M444S4 puutalttasarja, 4 osaa, 1/4–1 tuuman kärki

Varastossa
Tuote: AC3RXP Malli: M444S4Ristiviite: 2VU89

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuu taltta
Terän materiaaliKorkeahiilinen, taottu teräs
Terän leveys1/4 - 1 "
Käsittele väriäsininen
Kahva materiaalipolypropeeni
Palojen lukumäärä4
Kokonaispituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8205306000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN MARPLES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS M444SB6N puutalttasarja 6 kpl 1/4 - 1 tuuman kärki | AC3RXQ 2VU90 M444SB6N6€128.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS M444S4 puutalttasarja, 4 osaa, 1/4–1 tuuman kärki
€60.09 / yksikkö