Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS M444SB6N puutalttasarja 6 kpl 1/4 - 1 tuuman kärki | AC3RXQ 2VU90

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS M444SB6N puutalttasarja, 6 osaa, 1/4–1 tuuman kärki

Varastossa
Tuote: AC3RXQ Malli: M444SB6NRistiviite: 2VU90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuu taltta
Terän materiaaliKorkeahiilinen, taottu teräs
Terän leveys1/4 - 1 "
Käsittele väriäsininen
Kahva materiaalipolypropeeni
Palojen lukumäärä6
Kokonaispituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8205306000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN MARPLES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS M444S4 puutalttasarja 4 kpl 1/4 - 1 tuuman kärki | AC3RXP 2VU89 M444S44€60.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS M444SB6N puutalttasarja, 6 osaa, 1/4–1 tuuman kärki
€128.60 / yksikkö