Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87912 Poranterä 3/4 tuumaa | AB6LPD 21Y387

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87912 Poranterä 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6LPD Malli: 87912Ristiviite: 21Y387

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranterä
Kärki Dia.3 / 4 "
rakentaminenMetalli
Halkaisija3 / 4 "
MateriaaliMetalli
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus4"
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87910 Poranterä 5/8 tuumaa | AB6LPC 21Y386 879105 / 8 "5 / 8 "€5.32
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87914 Poranterä 7/8 tuumaa | AB6LPE 21Y388 879147 / 8 "7 / 8 "€5.63
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87920 Poranterä 1-1/4 tuumaa | AB6LPG 21Y390 879201.25 "1 1 / 4 "€8.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87912 Poranterä 3/4 tuumaa
€5.38 / yksikkö