Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87910 Poranterä 5/8 tuumaa | AB6LPC 21Y386

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87910 Poranterä 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6LPC Malli: 87910Ristiviite: 21Y386

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€5.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoranterä
Kärki Dia.5 / 8 "
rakentaminenMetalli
Halkaisija5 / 8 "
MateriaaliMetalli
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus4"
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8202200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87912 Poranterä 3/4 tuumaa | AB6LPD 21Y387 879123 / 4 "3 / 4 "€5.38
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87914 Poranterä 7/8 tuumaa | AB6LPE 21Y388 879147 / 8 "7 / 8 "€5.63
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87920 Poranterä 1-1/4 tuumaa | AB6LPG 21Y390 879201.25 "1 1 / 4 "€8.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 87910 Poranterä 5/8 tuumaa
€5.32 / yksikkö