Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 47911 pylväsruuviterä 11/16 tuumaa 18 tuumaa pituus | AE8KLQ 6DLZ3

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 47911 Hyödyllinen tankoruuviterä 11/16 tuumaa 18 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AE8KLQ Malli: 47911Ristiviite: 6DLZ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUtility Pole -ruuvin kärki
Kärki Dia.11 / 16 "
rakentaminenTaottu teräs
Halkaisija11 / 16 "
MateriaaliTaottu teräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus18 "
Varren koko7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207504030
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärki Dia.HalkaisijaVarren kokoHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 47913 pylväsruuviterä 13/16 tuumaa 18 tuumaa pituus | AE8KLR 6DLZ4 4791313 / 16 "13 / 16 "7 / 16 "€83.32
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 48113ZR Hyödyllinen pylväsruuvi 13/16 tuumaa 18 tuumaa pituus | AE8KLX 6DLZ9 48113ZR13 / 16 "13 / 16 "5 / 8 "€78.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 47911 Hyödyllinen tankoruuviterä 11/16 tuumaa 18 tuumaa pituus
€72.71 / yksikkö