Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4FPV1 Teleskooppinen tarkastuspeili 1 1/4 halkaisija | AD7NVK

WESTWARD 4FPV1 Teleskooppitarkastuspeili 1 1/4 halkaisija

Varastossa
Tuote: AD7NVK Malli: 4FPV1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen tarkastuspeili
Kahvan tyyppiMetalli
Pituus4 1/2 "- 17"
MateriaaliLasi
Peilin koko (tuumaa)1-1/4
Akselin materiaaliKupari
MuotoPyöreä
Kääntyvä tyyppiTuplapallonivel
Tyyppiw/magneetti kärki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4FPV1 Teleskooppitarkastuspeili 1 1/4 halkaisija
€8.81 / yksikkö