Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH6597TV -yhdistelmäpistoke Marine / RV Puhelin / TV | AD7ATC 4D418

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH6597TV Combination Outlet Marine/rv Puhelin/tv

Varastossa
Tuote: AD7ATC Malli: PH6597TVRistiviite: 4D418

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMarine / RV-puhelimen / TV-yhdistelmän lähtö
Navan koko1.125 "
Jengien lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PH6597TV Combination Outlet Marine/rv Puhelin/tv
€99.13 / yksikkö