Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 22012 Flat Blade Tinner Snip 12 3/4 L 2.75 Leikkaus | AC3RXV 2VU95

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 22012 Tasateräinen Tinner Snip 12 3/4 L 2.75 Cut

Varastossa
Tuote: AC3RXV Malli: 22012Ristiviite: 2VU95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTinnerit Snip
rakentaminenHot Drop taottu teräsleuka
Käyrän tyyppiLeveä
LeikkaaminenKäyrät / Suora
LeikkaamisreunaEi sovitettu
Leikkauspituus2.75 "
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluVinyyli kastettu
Kahvan tyyppiKaksinkertainen vinyyli
MateriaaliHot Drop taottu teräsleuka
Metallimittari20 Lievä / 22 SS
Kokonaispituus12.75 "
TurvasalpaEi
TyyppiLitteä terä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauspituusKäsittele väriäKahvan muotoiluMetallimittariKokonaispituusHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 22007 tasateräinen peltileikkuri 7 tuumaa pituus 1.5 tuumaa leikkaus | AC3RXT 2VU93 220071.5 "Sininen / keltainenTyyny Grip24 Lievä / 28 SS7"€28.85
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 22010 Tasateräinen Tinner Snip 10 tuumaa pituus 2 tuumaa leikkaus | AC3RXU 2VU94 220102"sininenVinyyli kastettu22 Lievä / 26 SS10 "€32.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 22012 Tasateräinen Tinner Snip 12 3/4 L 2.75 Cut
€41.57 / yksikkö