Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 22007 tasateräinen peltileikkuri 7 tuumaa pituus 1.5 tuumaa leikkaus | AC3RXT 2VU93

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 22007 tasateräinen peltileikkuri 7 tuumaa pituus 1.5 tuumaa leikattu

Varastossa
Tuote: AC3RXT Malli: 22007Ristiviite: 2VU93

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTinnerit Snip
rakentaminenHot Drop taottu teräsleuka
Käyrän tyyppiLeveä
LeikkaaminenKäyrät / Suora
LeikkaamisreunaEi sovitettu
Leikkauspituus1.5 "
Käsittele väriäSininen / keltainen
Kahvan muotoiluTyyny Grip
Kahvan tyyppiKaksinkertainen vinyyli
MateriaaliHot Drop taottu teräsleuka
Metallimittari24 Lievä / 28 SS
Kokonaispituus7"
TurvasalpaEi
TyyppiLitteä terä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauspituusKäsittele väriäKahvan muotoiluMetallimittariKokonaispituusHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 22010 Tasateräinen Tinner Snip 10 tuumaa pituus 2 tuumaa leikkaus | AC3RXU 2VU94 220102"sininenVinyyli kastettu22 Lievä / 26 SS10 "€32.01
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 22012 Flat Blade Tinner Snip 12 3/4 L 2.75 Leikkaus | AC3RXV 2VU95 220122.75 "punainenVinyyli kastettu20 Lievä / 22 SS12.75 "€41.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 22007 tasateräinen peltileikkuri 7 tuumaa pituus 1.5 tuumaa leikattu
€28.85 / yksikkö