Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1819363 iskunkestävä käsitalttasarja 5 kpl | AB7RHP 23Z284

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1819363 Iskunkestävä käsitalttasarja 5 kpl

Varastossa
Tuote: AB7RHP Malli: 1819363Ristiviite: 23Z284

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaltta
Pituus3-5/8, 3-3/8, 3-1/8, 3"
MateriaaliTeräterä, hartsikahva
Palojen lukumäärä5
Koot sisältyvät1/4, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa (1-osainen muotoilu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1819362 iskunkestävä käsitalttasarja 3 kpl | AB7RHN 23Z283 18193623-5/8, 3-3/8, 3-1/8"31/2, 3/4, 1"€75.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1819363 Iskunkestävä käsitalttasarja 5 kpl
€128.27 / yksikkö