Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1819362 iskunkestävä käsitalttasarja 3 kpl | AB7RHN 23Z283

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1819362 Iskunkestävä käsitalttasarja 3 kpl

Varastossa
Tuote: AB7RHN Malli: 1819362Ristiviite: 23Z283

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaltta
Pituus3-5/8, 3-3/8, 3-1/8"
MateriaaliTeräterä, hartsikahva
Palojen lukumäärä3
Koot sisältyvät1/2, 3/4, 1"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8207903085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa (1-osainen muotoilu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1819363 iskunkestävä käsitalttasarja 5 kpl | AB7RHP 23Z284 18193633-5/8, 3-3/8, 3-1/8, 3"51/4, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4"€128.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1819362 Iskunkestävä käsitalttasarja 3 kpl
€75.52 / yksikkö