IRSG MC-4218 -ostoskärry 18 tuuman leveys 46 tuuman pituus | AE3DEQ 5CHL6

IRSG MC-4218 kauppakori 18 tuumaa leveys 46 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AE3DEQ Malli: MC-4218Ristiviite: 5CHL6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€909.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuotekori
Pyörä Dia.4"
Pyörän lukkoSuuntalukitusjarrut
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(4) Käännä
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus41 "
Kokonaispituus47 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn pituus46 "
Hyllyn leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.95
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.KantavuusHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn leveysHinta
IRSG MC-4820 -ostoskärry 20 tuuman leveys 46 tuuman pituus | AE3DER 5CHL7 MC-48205"1000 lb362 "53 "20 "20 "€1,204.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRSG MC-4218 kauppakori 18 tuumaa leveys 46 tuumaa pituus
€909.89 / yksikkö