ALLEGRO SAFETY 9519-03E Kolmenopeuksinen mattokuivausrumpu, 230V, harmaa | AG8FQA

ALLEGRO 9519-03E Kolmivaihteinen maton kuivauspuhallin, 230 V, harmaa

Varastossa
Tuote: AG8FQA Malli: 9519-03E

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€412.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava tuuletin
Terän viimeistelySinkitty
Terän materiaaliTeräs
Terän tyyppiOravahäkki
CFM korkea1600 CFM
VäriHarmaa, musta
Johdon pituus25 ft.
Nykyinen piirretty2.3 / 2 A
Taajuus50 Hz
Grilli materiaaliTeräs
Grillivälit1 / 4 "
Korkeus20 "
HP1 / 2 hp
Navan koko1 / 2 "
Pituus17 "
MateriaaliMuovi, Roto-muovattu
Materiaalin paksuus0.026 ga.
AsennusmateriaaliTeräs
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Johtimien lukumäärä3
Nopeuksien määrä3
Vaihe1
Plug Type3 piikki
RPM1250 RPM, 1320 RPM, 1370 RPM
Tyyppi3-vaihteinen maton kuivausrumpu
Jännite230V AC
Leveys20 "
Langan koko16AWG
Langan koko (AWG)16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM korkeaVäriNykyinen piirrettyRPMJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9519-03 Mattokuivausrumpu, 3-nopeuksinen | CH6FLM 9519-031888 CFMsininen2.8/ 3.5/ 5.5A980 RPM, 1050 RPM, 1125 RPM115V AC€432.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 9519-03E Kolmivaihteinen maton kuivauspuhallin, 230 V, harmaa
€412.36 / yksikkö