IRSG MC-4820 -ostoskärry 20 tuuman leveys 46 tuuman pituus | AE3DER 5CHL7

IRSG MC-4820 kauppakori 20 tuumaa leveys 46 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AE3DER Malli: MC-4820Ristiviite: 5CHL7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,090.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuotekori
Pyörä Dia.5"
Pyörän lukkoSuuntalukitusjarrut
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriHopea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus62 "
Kokonaispituus53 "
kokonaisleveys20 "
Hyllyn pituus46 "
Hyllyn leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.25
Laivan korkeus (cm)172.72
Laivan pituus (cm)172.72
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.KantavuusHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn leveysHinta
IRSG MC-4218 -ostoskärry 18 tuuman leveys 46 tuuman pituus | AE3DEQ 5CHL6 MC-42184"500 lb241 "47 "18 "18 "€874.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRSG MC-4820 kauppakori 20 tuumaa leveys 46 tuumaa pituus
€1,090.95 / yksikkö