IRSG ITC-2448-54C lankakärry 24 tuuman leveys 48 tuuman pituus teräs | AA7JTN 16A701

IRSG ITC-2448-54C lankakärry, 24 tuumaa leveys 48 tuumaa pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AA7JTN Malli: ITC-2448-54CRistiviite: 16A701

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,129.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakori
Pyörä Dia.5"
Pyörän lukko(2) Kokonaislukitusjarrut
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus60 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn kapasiteetti500 lb
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.97
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn pituusPyörä Dia.Suorittaa loppuunHyllyn leveysHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
IRSG MRC-2448-54C johdinkärry 24 tuuman leveys 48 tuuman pituus teräs | AA7JTP 16A702 MRC-2448-54C48 "5"kromi24 "360 "53 "24 "€1,434.01
IRSG SS-DB1848-63CF lankakärry 18 tuuman leveys 36 tuuman pituus teräs | AA7JUA 16A713 SS-DB1848-63CF36 "6"Sinkitty18 "369 "36 "18 "€1,511.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRSG ITC-2448-54C lankakärry, 24 tuumaa leveys 48 tuumaa pitkä teräs
€1,129.84 / yksikkö