IRSG SS-DB1848-63CF lankakärry 18 tuuman leveys 36 tuuman pituus teräs | AA7JUA 16A713

IRSG SS-DB1848-63CF lankakärry, 18 tuumaa leveä 36 tuumaa pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AA7JUA Malli: SS-DB1848-63CFRistiviite: 16A713

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,511.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakori
Säädettävä lisäys1"
Pyörä Dia.6"
Pyörän lukko(2) Kokonaislukitusjarrut
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus69 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys18 "
Hyllyn kapasiteetti250 lb
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.11
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)172.72
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn pituusPyörä Dia.Suorittaa loppuunHyllyn leveysHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
IRSG ITC-2448-54C lankakärry 24 tuuman leveys 48 tuuman pituus teräs | AA7JTN 16A701 ITC-2448-54C48 "5"Sinkitty24 "260 "48 "24 "€1,129.84
IRSG MRC-2448-54C johdinkärry 24 tuuman leveys 48 tuuman pituus teräs | AA7JTP 16A702 MRC-2448-54C48 "5"kromi24 "360 "53 "24 "€1,434.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRSG SS-DB1848-63CF lankakärry, 18 tuumaa leveä 36 tuumaa pitkä teräs
€1,511.23 / yksikkö