IRSG MRC-2448-54C johdinkärry 24 tuuman leveys 48 tuuman pituus teräs | AA7JTP 16A702

IRSG MRC-2448-54C lankakärry, 24 tuumaa leveä 48 tuumaa pitkä teräs

Varastossa
Tuote: AA7JTP Malli: MRC-2448-54CRistiviite: 16A702

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,488.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankakori
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(4) Käännä
VäriHopea
Suorittaa loppuunkromi
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus60 "
Kokonaispituus53 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn kapasiteetti250 lb
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.85
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn pituusPyörä Dia.Suorittaa loppuunHyllyn leveysHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
IRSG ITC-2448-54C lankakärry 24 tuuman leveys 48 tuuman pituus teräs | AA7JTN 16A701 ITC-2448-54C48 "5"Sinkitty24 "260 "48 "24 "€1,316.21
IRSG SS-DB1848-63CF lankakärry 18 tuuman leveys 36 tuuman pituus teräs | AA7JUA 16A713 SS-DB1848-63CF36 "6"Sinkitty18 "369 "36 "18 "€1,633.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRSG MRC-2448-54C lankakärry, 24 tuumaa leveä 48 tuumaa pitkä teräs
€1,488.57 / yksikkö