Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRSG 14A060 keskitanko 48 Pituus x 1-1 / 2 L x 1 Tuumaa K Harmaa | AA6HTB

IRSG 14A060 Keskitanko 48 Pituus x 1-1/2 L x 1 Tuuma K Harmaa

Varastossa
Tuote: AA6HTB Malli: 14A060

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskellä Hang Bar
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus1"
OmistaaJopa 24 vaatetta
Pituus48 "
MateriaaliTeräs
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9403908061
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusPituusHinta
IRSG 5CHV6 keskimmäinen ripustustanko 60 tuuman pituus kromi | AE3DFG 5CHV6kromikromi60 "60 "€34.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRSG 14A060 Keskitanko 48 Pituus x 1-1/2 L x 1 Tuuma K Harmaa
€31.47 / yksikkö