Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRSG 5CHV6 keskimmäinen ripustustanko 60 tuuman pituus kromi | AE3DFG

IRSG 5CHV6 Keskimmäinen ripustustanko 60 tuumaa pitkä kromi

Varastossa
Tuote: AE3DFG Malli: 5CHV6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskellä Hang Bar
Värikromi
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunkromi
Korkeus60 "
Pituus60 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9403908061
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusPituusHinta
IRSG 14A060 keskitanko 48 Pituus x 1-1 / 2 L x 1 Tuumaa K Harmaa | AA6HTB 14A060HarmaaJauhemaali1"48 "€31.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRSG 5CHV6 Keskimmäinen ripustustanko 60 tuumaa pitkä kromi
€34.35 / yksikkö