INTERMATIC WHAVQ7 Sähkömekaaninen ajastin 7 päivän Dddt AF7EDM 20XE72

INTERMATIC WHAVQ7 sähkömekaaninen ajastin 7 päivän Dpdt

Tuote: AF7EDM Malli: WHAVQ7Ristiviite: 20XE72

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömekaaninen ajastin
Ampeeria40
YhteydenottolomakeDPDT
PäiväkippariKyllä
Syvyys3"
Kotelon tyyppipolykarbonaatti
Suorittaa loppuunHarmaa
Korkeus9.1 "
Maks. Päälle / pois-jaksot48
Maks. Ajan asetus6 päivää 22 h.
Min. Ajan asetus2 hr.
Mountpinta
NEMA-luokitus3R
Napojen lukumäärä4
Mukana olevien matkaajien määrä96
Käyttölämpötila.-4 - 104 astetta F
Tyyppi7 päivän
Jännite120 - 277 VAC
Leveys568670 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9107008000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Akun varmuuskopiointi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ajan asetusAmpeeriaYhteydenottolomakeMin. Ajan asetusMountNEMA-luokitusNapojen lukumääräKäyttölämpötila.Hinta
INTERMATIC T7401B Ajastin 7 Päivä 4 Sauvat | AB8WHJ 2A208 T7401B21 hr.404PST-NRO3.5 hr.Reikäseinä14-€453.78
INTERMATIC T7401BC Ajastin 7 Päivä 4 Sauvat | AB8WHK 2A209 T7401eKr21 hr.404PST-NRO3.5 hr.Seinä14-€1,341.48
INTERMATIC T2005 ajastin 7 päivän kompakti | AB8WHL 2A210 T200522 hr.20SPDT2 hr.Ruuvi11-€366.25
INTERMATIC T1905E Ajastin monitoiminen | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 h.20SPDT15 min.Reikäseinä11-40 to + 130€291.38
INTERMATIC T101 sähkömekaaninen ajastin, 120 VAC, 40 A, 5 hv | AB9MQL 2E021 T10123 hr.40SPST-EI1 hr.Reikäseinä11-€164.10
INTERMATIC T103 sähkömekaaninen ajastin, 24 tunnin aika-asetus, 125 VAC, 40 A, 5 hv | AB9MQM 2E022 T10323 hr.40DPST-EI1 hr.Reikäseinä12-€203.77
INTERMATIC T171 sähkömekaaninen ajastin kipparilla, sisäkotelo, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 hr.40SPST-EI1 hr.Seinä11-€240.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC WHAVQ7 sähkömekaaninen ajastin 7 päivän Dpdt