Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC UWZ48V-24U -tuntimittari 24vac 60 Hz Din-kiskokiinnike | AF7EEW 20XF07

INTERMATIC UWZ48V-24U tuntimittari 24vac 60 Hz Din-kiskoon kiinnitys

Varastossa
Tuote: AF7EEW Malli: UWZ48V-24URistiviite: 20XF07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHour Meter
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 160 astetta F
Kehys kasvot (tuumaa)1.89
Kehys kasvotyyppiNeliö
Kehys taakse (tuumaa)2.36
Syvyys2.36 "
Näytön tyyppisähkömekaaninen
NäyttöyksikötTunnit ja sadat
Kulunut aika99,999.99
Hz60
Syötteen tyyppiSähkö-
Pituus2.44 "
MateriaaliMuovi
AsennusmenetelmäDIN-kisko
NEMA-luokitusIP20
Numeroiden määrä7
Nollaa tyyppiEi voi nollata
Temp. alue-40 - 160 astetta F
Päätteen tyyppiRuuvi
Aika-alue (tuntia)0 ja 99,999.99
Ajastinalue0 ja 99,999.99
Tyyppisähkömekaaninen
Jännite24 VAC
Leveys568677 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9106908500

Tuotteen yksityiskohdat:

Intermatic UWZ48V-24U tuntimittari mittaa ajan, jonka vaihtovirtasähköjärjestelmä on ollut toiminnassa. Sähkönjakeluyritysten on hyödyllistä laskea asiakkaidensa virrankulutus.

Ominaisuudet:

  • Intermaattinen tuntimittari voi mitata sähkövirran jopa viisinumeroiseksi.
  • Siinä on erityinen napsautettava kanta, joka voidaan asentaa vaivattomasti mihin tahansa DIN-kiskoon.
  • Tämä tuntimittari on valmistettu muovista ja sillä on IP20-luokitus ympäristönsuojelun vuoksi.
  • Se kestää lämpötiloja -40 - 160 astetta F.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tarvitseeko tämä Intermatic tuntimittari virtalähteen?

V. Kyllä, se vaatii toimiakseen virtalähteen. Käyttäjät voivat liittää tämän laitteen valvomansa laitteen sähköjärjestelmään.

K. Mikä on Intermatic UWZ48V-24U tuntimittarin virrankulutus?

V. Se kuluttaa 1VA virtaa.

K. Miten digitaaliset tuntimittarit ovat parempia kuin analogiset tuntimittarit?

V. Digitaalisissa paneelimittareissa on numeeriset näytöt tarkkoja lukemia varten, ja ne ovat paras valinta, kun signaali vaihtelee vain vähän laajalla alueella. Analogisissa mittareissa on neula, joka seuraa signaalin muutoksia, mutta jos se tuskin liikkuu, et huomaa muutoksia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusPäätteen tyyppiHinta
INTERMATIC UWZ48E-24U -tuntimittari 24vac 60 Hz uppoasennus | AF7EEU 20XF05 UWZ48E-24U1.65 "1.93 "1/4 "lapio- ja ruuvikiinnike€109.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC UWZ48V-24U tuntimittari 24vac 60 Hz Din-kiskoon kiinnitys
€123.17 / yksikkö