Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC UWZ48E-24U -tuntimittari 24vac 60 Hz uppoasennus | AF7EEU 20XF05

INTERMATIC UWZ48E-24U tuntimittari 24vac 60 Hz uppoasennus

Varastossa
Tuote: AF7EEU Malli: UWZ48E-24URistiviite: 20XF05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHour Meter
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 160 astetta F
Kehys kasvot (tuumaa)1.89
Kehys kasvotyyppiNeliö
Kehys taakse (tuumaa)1.30
Syvyys1.65 "
Näytön tyyppisähkömekaaninen
NäyttöyksikötTunnit ja sadat
Kulunut aika99,999.99
Sopii paneelin leikkaukseen1.79 "x 1.79"
Hz60
Syötteen tyyppiSähkö-
Pituus1.93 "
MateriaaliMuovi
AsennusmenetelmäHuuhdella
NEMA-luokitusIP20
Numeroiden määrä7
Nollaa tyyppiEi voi nollata
Temp. alue-40 - 160 astetta F
Päätteen tyyppi1/4 "lapio- ja ruuvikiinnike
Aika-alue (tuntia)0 ja 99,999.99
Ajastinalue0 ja 99,999.99
Tyyppisähkömekaaninen
Jännite24 VAC
Leveys568677 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9106908500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusPäätteen tyyppiHinta
INTERMATIC UWZ48V-24U -tuntimittari 24vac 60 Hz Din-kiskokiinnike | AF7EEW 20XF07 UWZ48V-24U2.36 "2.44 "Ruuvi€123.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC UWZ48E-24U tuntimittari 24vac 60 Hz uppoasennus
€109.31 / yksikkö