Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC T102 Ajastin 24 h Spst 208-277v 40a Nema1 | AE2GVA 4XGW7

INTERMATIC T102 ajastin 24h Spst 208-277v 40a Nema1

Varastossa
Tuote: AE2GVA Malli: T102Ristiviite: 4XGW7
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
€201.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömekaaninen ajastin
Ampeeria40
YhteydenottolomakeSPST-EI
Ota yhteyttä HP @ 120V: een2
Ota yhteyttä HP @ 240V: een5
PäiväkippariEi
Syvyys3"
Kotelon tyyppiTeräs sisätiloissa
Ylimääräiset laukaisijat2E054
Suorittaa loppuunHarmaa
Korkeus7.75 "
Pituus7.75 "
Maks. Päälle / pois-jaksot12
Maks. Ajan asetus24 hr.
Min. Ajan asetus1 hr.
MountAvaimenreikä
NEMA-luokitus1
Napojen lukumäärä1
Mukana olevien matkaajien määrä2
Käyttölämpötila.-40 ja 130
Tyyppi24-h
Jännite208-277
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ajan asetusAmpeeriaYhteydenottolomakeMin. Ajan asetusMountNEMA-luokitusNapojen lukumääräKäyttölämpötila.Hinta
INTERMATIC T7401B Ajastin 7 Päivä 4 Sauvat | AB8WHJ 2A208 T7401B21 hr.404PST-NRO3.5 hr.Reikäseinä14-€456.38
INTERMATIC T7401BC Ajastin 7 Päivä 4 Sauvat | AB8WHK 2A209 T7401eKr21 hr.404PST-NRO3.5 hr.Seinä14-€1,427.74
INTERMATIC T2005 ajastin 7 päivän kompakti | AB8WHL 2A210 T200522 hr.20SPDT2 hr.Ruuvi11-€366.25
INTERMATIC T1905E Ajastin monitoiminen | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 h.20SPDT15 min.Reikäseinä11-40 to + 130€289.56
INTERMATIC T101 sähkömekaaninen ajastin, 120 VAC, 40 A, 5 hv | AB9MQL 2E021 T10123 hr.40SPST-EI1 hr.Reikäseinä11-€164.10
INTERMATIC T103 sähkömekaaninen ajastin, 24 tunnin aika-asetus, 125 VAC, 40 A, 5 hv | AB9MQM 2E022 T10323 hr.40DPST-EI1 hr.Reikäseinä12-€203.77
INTERMATIC T171 sähkömekaaninen ajastin kipparilla, sisäkotelo, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 hr.40SPST-EI1 hr.Seinä11-€240.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC T102 ajastin 24h Spst 208-277v 40a Nema1
€201.74 / yksikkö