Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC T101R -ajastin 24 tunnin 1-napainen 110-125v | AB9MRR 2E258

INTERMATIC T101R ajastin 24 tunnin 1 napa 110-125v

Varastossa
Tuote: AB9MRR Malli: T101RRistiviite: 2E258
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
€244.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömekaaninen ajastin
Ampeeria40
YhteydenottolomakeSPST-EI
Ota yhteyttä HP @ 120V: een2
PäiväkippariEi
Syvyys3.6 "
Kotelon tyyppiTeräs ulkokäyttöön
Ylimääräiset laukaisijat2E054
Suorittaa loppuunMetallikotelossa on harmaa emali
Korkeus9.437 "
Pituus9.4 "
Maks. Päälle / pois-jaksot12
Maks. Ajan asetus23 hr.
Min. Ajan asetus1 hr.
MountReikäseinä
NEMA-luokitus3R
Napojen lukumäärä1
Mukana olevien matkaajien määrä2
Tyyppi24-h
Jännite125
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.47
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi9106905510
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu ohjelmien ajoittamiseen 24 tunnin ajan, kun käytetään rakennusten ulkovaloja ja uuneja sekä uima-altaiden ja kylpylöiden lämmittimiä
    • Varustettu kestävällä kytkimellä, joka auttaa hallitsemaan jopa 40 A:n sähkökuormia, ja tyypin 3R metallikotelolla, jossa on harmaa emalipinnoite
    • Voi suorittaa 1 - 12 ON / OFF -toimintoa päivässä 1 tunnin välein
    • Sisältää manuaalisen ohitustoiminnon esiasetettujen ohjelma-asetusten poistamiseksi käytöstä milloin tahansa vuorokauden aikana

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ajan asetusAmpeeriaYhteydenottolomakeMin. Ajan asetusMountNEMA-luokitusNapojen lukumääräKäyttölämpötila.Hinta
INTERMATIC T7401B Ajastin 7 Päivä 4 Sauvat | AB8WHJ 2A208 T7401B21 hr.404PST-NRO3.5 hr.Reikäseinä14-€453.78
INTERMATIC T7401BC Ajastin 7 Päivä 4 Sauvat | AB8WHK 2A209 T7401eKr21 hr.404PST-NRO3.5 hr.Seinä14-€1,341.48
INTERMATIC T2005 ajastin 7 päivän kompakti | AB8WHL 2A210 T200522 hr.20SPDT2 hr.Ruuvi11-€366.25
INTERMATIC T1905E Ajastin monitoiminen | AB8WKJ 2A512 T1905E23-3 / 4 h.20SPDT15 min.Reikäseinä11-40 to + 130€291.38
INTERMATIC T101 sähkömekaaninen ajastin, 120 VAC, 40 A, 5 hv | AB9MQL 2E021 T10123 hr.40SPST-EI1 hr.Reikäseinä11-€164.10
INTERMATIC T103 sähkömekaaninen ajastin, 24 tunnin aika-asetus, 125 VAC, 40 A, 5 hv | AB9MQM 2E022 T10323 hr.40DPST-EI1 hr.Reikäseinä12-€203.77
INTERMATIC T171 sähkömekaaninen ajastin kipparilla, sisäkotelo, 40 A, 120 V | AB9MQN 2E024 T17123 hr.40SPST-EI1 hr.Seinä11-€240.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC T101R ajastin 24 tunnin 1 napa 110-125v
€244.30 / yksikkö