Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC PX100 koteloitu muuntaja In120v Out12v 100va | AA4ZDA 13K520

INTERMATIC PX100 koteloitu muuntaja In120v Out12v 100va

Varastossa
Tuote: AA4ZDA Malli: PX100Ristiviite: 13K520

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€218.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
VäriHiekka
Syvyys4.5 "
Kotelon viimeistelySähköstaattisesti maalattu teräs
Kotelon materiaaliSähköstaattisesti maalattu teräs
KotelointiluokkaNEMA 3R
Kotelon tyyppiSisällä ulkona
Korkeus7.25 "
Hz60
Tulojännite120 VAC
Maks. Teho100
AsennusSeinä
Lähtöjännite12 VAC
Lämpötila Nouse115 astetta C
VA-luokitus100VA
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelon materiaaliKorkeusMaks. TehoVA-luokitusLeveysHinta
INTERMATIC PX100S koteloitu muuntaja In120v Out12v 100va | AA4ZDB 13K521 PX100S4.5 "Ruostumaton teräs7.25 "100100VA5.25 "€321.62
INTERMATIC PX300 muuntaja, tulo 120 V, lähtö 12 V, teho: 300 VA | AA4ZDC 13K522 PX3004.5 "Sähköstaattisesti maalattu teräs7.25 "300300VA5.25 "€251.17
INTERMATIC PX300S koteloitu muuntaja In120v Out12v 300va | AA4ZDD 13K523 PX300S4.5 "Ruostumaton teräs7.25 "300300VA5.25 "€339.45
INTERMATIC PX600 koteloitu muuntaja In120v Out12v 600va | AA4ZDE 13K524 PX6005"Sähköstaattisesti maalattu teräs10 "600600VA10 "€541.88
INTERMATIC PX600S koteloitu muuntaja In120v Out12v 600va | AA4ZDF 13K525 PX600S5"Ruostumaton teräs10 "600600VA10 "€923.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC PX100 koteloitu muuntaja In120v Out12v 100va
€218.18 / yksikkö