INTERMATIC PX600 koteloitu muuntaja In120v Out12v 600va | AA4ZDE 13K524

INTERMATIC PX600 koteloitu muuntaja In120v Out12v 600va

Varastossa
Tuote: AA4ZDE Malli: PX600Ristiviite: 13K524

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€541.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
VäriHiekka
Syvyys5"
Kotelon viimeistelySähköstaattisesti maalattu teräs
Kotelon materiaaliSähköstaattisesti maalattu teräs
KotelointiluokkaNEMA 3R
Kotelon tyyppiSisällä ulkona
Korkeus10 "
Hz60
Tulojännite120 VAC
Maks. Teho600
AsennusSeinä
Lähtöjännite12 VAC
Lämpötila Nouse115 astetta C
VA-luokitus600VA
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.395
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelon materiaaliKorkeusMaks. TehoVA-luokitusLeveysHinta
INTERMATIC PX100 koteloitu muuntaja In120v Out12v 100va | AA4ZDA 13K520 PX1004.5 "Sähköstaattisesti maalattu teräs7.25 "100100VA5.25 "€218.18
INTERMATIC PX100S koteloitu muuntaja In120v Out12v 100va | AA4ZDB 13K521 PX100S4.5 "Ruostumaton teräs7.25 "100100VA5.25 "€321.62
INTERMATIC PX300 muuntaja, tulo 120 V, lähtö 12 V, teho: 300 VA | AA4ZDC 13K522 PX3004.5 "Sähköstaattisesti maalattu teräs7.25 "300300VA5.25 "€251.17
INTERMATIC PX300S koteloitu muuntaja In120v Out12v 300va | AA4ZDD 13K523 PX300S4.5 "Ruostumaton teräs7.25 "300300VA5.25 "€339.45
INTERMATIC PX600S koteloitu muuntaja In120v Out12v 600va | AA4ZDF 13K525 PX600S5"Ruostumaton teräs10 "600600VA10 "€923.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC PX600 koteloitu muuntaja In120v Out12v 600va
€541.88 / yksikkö