Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC LC4521C Photocontrol -lukitus 120vac | AE9YXY 6P006

INTERMATIC LC4521C Photocontrol Lukitus 120vac

Varastossa
Tuote: AE9YXY Malli: LC4521CRistiviite: 6P006

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokontrolli
VäriValkoinen harmaalla nauhalla
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys3"
Kotelon tyyppiSadetiivis
Jalkakynttilät pois päältä15
Jalkakynttilät päällä0.5
Kotelopolypropeeni
Pituus2.75 "
Maks. Liitäntälaitteiden vahvistimet8.3
Maks. Hehkulamput15
Maks. Teho1800
AsennusLukitus
NEMA-luokitusEi arvioitu
AsetusHämärästä aamunkoittoon
Temp. alue-40 - 158 astetta F
Jännite120 VAC
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sisäänrakennettu viive

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMaks. TehoJänniteHinta
INTERMATIC LC4536C Photocontrol -lukitus 120 - 277vac | AE6MTG 5U792 LC4536CValkoinen harmaalla nauhalla1000 ja 2300120 - 277 VAC€48.86
INTERMATIC LC4536LAC Photocontrol-lukitus 120 - 277vac | AE6MTH 5U793 LC4536LACValkoinen ja sininen nauha1800 ja 4155120 - 277 VAC€42.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC LC4521C Photocontrol Lukitus 120vac
€24.50 / yksikkö