Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRINCE SS-2A1D -venttiilivalitsin | AF2NHL 6W567

PRINCE SS-2A1D venttiilin valitsin

Varastossa
Tuote: AF2NHL Malli: SS-2A1DRistiviite: 6W567

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€244.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen valintaventtiili
Rungon materiaaliValurauta
Koko20 GPM
Max. Paine2500 psi
NPT-portti1/2 tuumaa
Kokonaiskorkeus2.25 "
Kokonaispituus5.125 "
kokonaisleveys3.25 "
asema2
Tavan3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.88
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8481200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
PRINCE DS-4A1E -venttiilivalitsin | AF2NHM 6W568 DS-4A1E40 GPM3.25 "5.5 "4.25 "€378.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRINCE SS-2A1D venttiilin valitsin
€244.83 / yksikkö