Intermatic GM40AV mekaaninen ajastin tarjoaa automatisoituja prosessiratkaisuja ON/OFF-jaksojen ohjelmointiin ja ajoittamiseen tarkkaan ajoitukseen ja energiankäytön optimointiin parantamalla laitteiden suorituskykyä. Sitä käytetään generaattoriharjoituksessa, septisessä käsittelyssä, ilmansiirrossa ja ilmanvaihdossa sekä jäähdytystuotteissa.
Ominaisuudet:
- Tässä mekaanisessa ajastimessa on kiinnityslaukaisimet, jotka estävät väärän sijoituksen riskin.
- Se on varustettu itselatautuvalla akulla.
- Tässä Intermatic GM40AV mekaanisessa ajastimessa on virran ja tilan LED-ilmaisimet toiminnan näkyvyyden parantamiseksi.
- Siinä on DPDT-kytkentäkonfiguraatio, jossa on vakiona 2 NO- ja 2 NC-kosketinta kattavaa ohjausta varten.
- Tämä Intermatic GM40AV mekaaninen ajastin sisältää manuaalisen kolmisuuntaisen ON / OFF / AUTO ohituskytkimen ja helposti luettavan kellotaulun käyttäjäystävällistä käyttöä varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on Intermatic GM40AV mekaanisen ajastimen käyttölämpötila?
V. Sen käyttölämpötila-alue on -40 - 131 astetta F.
K. Kuinka asentaa Intermatic GM40AV mekaaninen ajastin?
A.
- Aloita avaamalla ovi ja vapauttamalla jousisalpa sisäpuolisen suojakannen poistamiseksi.
- Irrota seuraavaksi jousisalpa, joka pitää painetun piirilevyn pohjaa.
- Valitse pudotuspelit, joita aiot käyttää. Poista sisempi 1/2 tuuman läpivienti asettamalla litteäpäinen ruuvimeisseli aukkoon ja löysää varovasti lävistys. Poista etana. Jos tarvitaan 3/4 tuuman läpivienti, irrota ulkorengas pihdeillä, kun olet poistanut 1/2 tuuman läpiviennin. Tasoita reuna tarvittaessa veitsellä.
- Aseta kotelo haluttuun asennuspaikkaan ja merkitse kolme kiinnitysreikää. Asenna ensin yläruuvi jollakin mukana toimitetuista välikappaleista ja ripusta sitten kotelo avaimenreikään. Kierrä loput kaksi kotelon pohjassa olevaa ruuvia kiinnitysreikien läpi, joista kumpikin kulkee mukana toimitetun välikappaleen läpi, ja kiinnitä ne seinään.
- Ennen kuin kiinnität putken navat koteloon, liitä ne putkeen. Kun navat on asetettu koteloon, kiristä navan lukkomutteri varovasti. Vältä liiallista kiristämistä.
- Kiinnitä piirilevy uudelleen ja varmista, että piirilevyn alaosassa oleva jousisalpa on kunnolla kiinni.
- Noudata kansallisia ja paikallisia sähkö- ja turvallisuusmääräyksiä johdotuksen yhteydessä (katso kytkentäkaavioita).
- Liitä kaikki maadoitusjohdot kotelon sisällä olevaan maadoitusliittimeen, joka sijaitsee kotelon pohjassa.
- Vaihda sisäpuolinen suojakansi.
- Sulje lopuksi kotelon ovi.
K. Mikä on suurin johdon koko, jonka Intermatic GM40AV mekaaninen ajastin voi vastaanottaa?
V. Se mahtuu enintään 8 AWG:n johdon kokoon.
K. Kuinka kauan tätä mekaanista ajastinta voidaan käyttää jatkuvasti?
V. Niiden toimintatila on 24 tuntia, ja ne on mitoitettu 50000 XNUMX toimintoon täydellä kuormalla.
K. Kuinka asettaa ajastin Intermatic GM40AV mekaanisessa ajastimessa?
A. Aloita kääntämällä ohjelmanvalitsinta varovasti myötäpäivään. Kohdista ulommassa valitsimessa näkyvä vuorokaudenaika asteittain kello 2 -merkin ympärillä olevaan kolmiomerkkiin. Säädä seuraavaksi aika tarkkaan minuuttiin kääntämällä minuuttiosoitinta hitaasti myötäpäivään. Kohdista uloimmassa valitsimessa näkyvä kellonaika (mukaan lukien AM tai PM) sisäisessä valitsimessa olevaan kolmiomerkkiin.