INTERMATIC ET90815CR Sähköajastin Astro 365 Day 8 Spdt Nema 3r | AA4TYA 13E030

INTERMATIC ET90815CR sähköajastin Astro 365 Day 8 Spdt Nema 3r

Varastossa
Tuote: AA4TYA Malli: ET90815CRRistiviite: 13E030

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,263.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria30
Varmuuskopiointiaika100 hr.
Akun tyyppisupercapacitor
VäriHarmaa
YhteydenottolomakeSPDT
Syvyys5.375 "
Näytön korkeus1.04 sisään.
Näytön leveys1.94 sisään.
LiiteTeräs
Korkeus19.125 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Pituus12.625 "
Maks. Päälle / pois-jaksot4000
Maks. Ajan asetusepämääräinen
Min. Ajan asetus1 sekuntia.
AsennusSnap-In
NEMA-luokitus3R
Kanavien lukumäärä8
Napojen lukumäärä8
Pulssitapahtumien määrä4000
Käyttölämpötila.-40 - 120 astetta F
ToimintatilaAstro 365 päivä
Pulssin kesto1 sekunti. 24 tuntiin.
TyyppiTähtitieteellinen / ohjelmoitava
Jännite120-277
Leveys12.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.83
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)57.4
Laivan leveys (cm)43.43
HS-koodi9106905510
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ethernet-moduuli, kopiointi ohjelmointi muihin aikakytkimiin varmuuskopiointia varten USB: n kautta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusNEMA-luokitusKanavien lukumääräNapojen lukumääräLeveysHinta
INTERMATIC ET90115C Sähköajastin Astro 365 Day 1 Spdt Nema 1 | AA4RXW 13D099 ET90115C3"7.875 "5"1115"€837.85
INTERMATIC ET90115CE Sähköajastin Astro 365 Day 1 Spdt Ethernet | AA4RXX 13D101 ET90115CE3"7.875 "5"1115"€1,063.28
INTERMATIC ET90115CR Sähköajastin Astro 365 Day 1 Spdt Nema 3r | AA4RXY 13D102 ET90115CR3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "€960.36
INTERMATIC ET90115CRE Sähköajastin Astro 365 Day 1 Spdt Ethernet | AA4RXZ 13D103 ET90115CRE3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "€1,021.91
INTERMATIC ET90215C Sähköajastin Astro 365 Day 2 Spdt Nema 1 | AA4RYA 13D104 ET90215C3"7.875 "5"1225"€1,097.08
INTERMATIC ET90215CE Sähköajastin Astro 365 Day 2 Spdt Ethernet | AA4RYB 13D105 ET90215CE3"7.875 "5"1225"€1,248.92
INTERMATIC ET90215CR Sähköajastin Astro 365 Day 2 Spdt Nema 3r | AA4RYC 13D106 ET90215CR3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "€1,133.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC ET90815CR sähköajastin Astro 365 Day 8 Spdt Nema 3r
€4,263.54 / yksikkö