Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC ET90215CE Sähköajastin Astro 365 Day 2 Spdt Ethernet | AA4RYB 13D105

INTERMATIC ET90215CE Electric Timer Astro 365 Day 2 Spdt Ethernet

Varastossa
Tuote: AA4RYB Malli: ET90215CERistiviite: 13D105

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,248.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria30
Varmuuskopiointiaika100 hr.
Akun tyyppisupercapacitor
VäriHarmaa
YhteydenottolomakeSPDT
Syvyys3"
Näytön korkeus1.04 sisään.
Näytön leveys1.94 sisään.
LiiteTeräs
Korkeus7.875 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Pituus5"
Maks. Päälle / pois-jaksot4000
Maks. Ajan asetusepämääräinen
Min. Ajan asetus1 sekuntia.
AsennusSnap-In
NEMA-luokitus1
Kanavien lukumäärä2
Napojen lukumäärä2
Pulssitapahtumien määrä4000
Käyttölämpötila.-40 - 120 astetta F
ToimintatilaAstro 365 päivä
Pulssin kesto1 sekunti. 24 tuntiin.
TyyppiTähtitieteellinen / ohjelmoitava
Jännite120-277
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9106905520
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Intermatic ET90215CE sähköajastinta käytetään sähkölaitteiden automatisointiin ja ohjaukseen ennalta määrätyn aikataulun mukaan. Sitä käytetään ulkovalaistusjärjestelmissä, LVI-laitteissa ja opasteissa. Tämä ajastin parantaa energiatehokkuutta, turvallisuutta ja käyttömukavuutta antamalla käyttäjien hallita laitteita vaivattomasti ja mukauttaa käytön luonnonvalon mallien ja erityisten ajoitustarpeiden mukaan.

Ominaisuudet:

  • Se integroi 365 päivän tähtitieteellisen kellon, joka mahdollistaa laitteiden tarkan aktivoinnin ja deaktivoinnin auringonnousun ja -laskun ajan mukaan.
  • Tämä elektroninen ajastin on varustettu kahdella yksinapaisella kaksoisheittokytkimellä (SPDT) monipuolisten kytkentävaihtoehtojen tarjoamiseksi.
  • Siinä on Ethernet-yhteys mahdollistaakseen etäohjelmoinnin ja -valvonnan verkkoyhteyksien kautta.
  • Tässä ajastimessa on kondensaattori tilapäistä virtaa varten katkosten aikana, mikä auttaa tietojen säilyttämisessä tai turvallisessa sammutuksessa.
  • Siinä on metallikotelo, joka tarjoaa kestävän suojan elektronisille komponenteille ympäristötekijöiltä ja fyysisiltä vaurioilta.
  • Tämä ajastin tarjoaa pikakiinnityksen, joka mahdollistaa komponenttien helpon ja turvallisen asennuksen napsauttamalla ne paikoilleen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka monta tapahtumaa elektroninen ajastin mahtuu?

V. Elektroninen ajastin voi sovittaa jopa 4000 tapahtumaa.

K. Mikä on ajastimen minimi- ja enimmäisaikaasetus?

V. Ajastimen vähimmäisaika on 1 sekunti ja enimmäisaika on 365 päivää.

K. Mikä on ajastimen käyttölämpötila-alue?

V. Ajastin voi toimia lämpötila-alueella -40 - 120 astetta F.

K. Onko ajastimessa energiaa säästäviä ominaisuuksia?

V. Kyllä, tämä Intermatic ajastin voi edistää energiansäästöä sallimalla sinun automatisoida laitteen kytkemisen päälle ja pois päältä.

K. Mitä jännitealuetta ajastin tukee?

V. Ajastin toimii jännitealueella 120 - 277 VAC.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusNEMA-luokitusKanavien lukumääräNapojen lukumääräLeveysHinta
INTERMATIC ET90115C Sähköajastin Astro 365 Day 1 Spdt Nema 1 | AA4RXW 13D099 ET90115C3"7.875 "5"1115"€837.85
INTERMATIC ET90115CE Sähköajastin Astro 365 Day 1 Spdt Ethernet | AA4RXX 13D101 ET90115CE3"7.875 "5"1115"€1,063.28
INTERMATIC ET90115CR Sähköajastin Astro 365 Day 1 Spdt Nema 3r | AA4RXY 13D102 ET90115CR3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "€960.36
INTERMATIC ET90115CRE Sähköajastin Astro 365 Day 1 Spdt Ethernet | AA4RXZ 13D103 ET90115CRE3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "€1,021.91
INTERMATIC ET90215C Sähköajastin Astro 365 Day 2 Spdt Nema 1 | AA4RYA 13D104 ET90215C3"7.875 "5"1225"€1,097.08
INTERMATIC ET90215CR Sähköajastin Astro 365 Day 2 Spdt Nema 3r | AA4RYC 13D106 ET90215CR3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "€1,133.65
INTERMATIC ET90215CRE Sähköajastin Astro 365 Day 2 Spdt Ethernet | AA4RYD 13D107 ET90215CRE3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "€951.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC ET90215CE Electric Timer Astro 365 Day 2 Spdt Ethernet
€1,248.92 / yksikkö