Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC ET90115CE Sähköajastin Astro 365 Day 1 Spdt Ethernet | AA4RXX 13D101

INTERMATIC ET90115CE Electric Timer Astro 365 Day 1 Spdt Ethernet

Varastossa
Tuote: AA4RXX Malli: ET90115CERistiviite: 13D101

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,043.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria30
Varmuuskopiointiaika100 hr.
Akun tyyppisupercapacitor
VäriHarmaa
YhteydenottolomakeSPDT
Syvyys3"
Näytön korkeus1.04 sisään.
Näytön leveys1.94 sisään.
LiiteTeräs
Korkeus7.875 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Pituus5"
Maks. Päälle / pois-jaksot4000
Maks. Ajan asetusepämääräinen
Min. Ajan asetus1 sekuntia.
AsennusSnap-In
NEMA-luokitus1
Kanavien lukumäärä1
Napojen lukumäärä1
Pulssitapahtumien määrä4000
Käyttölämpötila.-40 - 120 astetta F
ToimintatilaAstro 365 päivä
Pulssin kesto1 sekunti. 24 tuntiin.
TyyppiTähtitieteellinen / ohjelmoitava
Jännite120-277
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi9106905520
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ethernet-moduuli, kopiointi ohjelmointi muihin aikakytkimiin varmuuskopiointia varten USB: n kautta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusNEMA-luokitusKanavien lukumääräNapojen lukumääräLeveysHinta
INTERMATIC ET90115C Sähköajastin Astro 365 Day 1 Spdt Nema 1 | AA4RXW 13D099 ET90115C3"7.875 "5"1115"€819.29
INTERMATIC ET90115CR Sähköajastin Astro 365 Day 1 Spdt Nema 3r | AA4RXY 13D102 ET90115CR3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "€882.03
INTERMATIC ET90115CRE Sähköajastin Astro 365 Day 1 Spdt Ethernet | AA4RXZ 13D103 ET90115CRE3.625 "9.875 "5.625 "3R115.62 "€967.06
INTERMATIC ET90215C Sähköajastin Astro 365 Day 2 Spdt Nema 1 | AA4RYA 13D104 ET90215C3"7.875 "5"1225"€1,077.71
INTERMATIC ET90215CE Sähköajastin Astro 365 Day 2 Spdt Ethernet | AA4RYB 13D105 ET90215CE3"7.875 "5"1225"€1,249.80
INTERMATIC ET90215CR Sähköajastin Astro 365 Day 2 Spdt Nema 3r | AA4RYC 13D106 ET90215CR3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "€1,053.61
INTERMATIC ET90215CRE Sähköajastin Astro 365 Day 2 Spdt Ethernet | AA4RYD 13D107 ET90215CRE3.625 "9.875 "5.625 "3R225.62 "€951.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC ET90115CE Electric Timer Astro 365 Day 1 Spdt Ethernet
€1,043.54 / yksikkö