Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC ET1725C 7-päivän elektroninen ajastin, SPST, 30 A, tyyppi 1 teräs | AC9DXW 3FXA2

INTERMATIC ET1725C 7 päivän elektroninen ajastin, SPST, 30 A, tyyppi 1 teräs

Varastossa
Tuote: AC9DXW Malli: ET1725CRistiviite: 3FXA2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€466.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria30
VarmuuskopiointiaikaJopa 3 vuotta.
Akun tyyppiAAA-alkalinen
VäriHarmaa
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys3-1 / 8 "
LiiteTeräs
Korkeus7.75 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Pituus8"
Maks. Päälle / pois-jaksot14
Maks. Ajan asetus6 päivää 23 h. 59 min.
Min. Ajan asetus1 min.
Asennuspinta
NEMA-luokitus1
Kanavien lukumäärä2
Napojen lukumäärä1
Pulssitapahtumien määrä14
Käyttölämpötila.-40 - 155 F
Toimintatila7 päivä
Pulssin kesto2 sekuntia.
TyyppiSähköinen 7 päivä
Jännite120 / 208 / 240 / 277
Watts3600
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Riippumaton 7 päivän ohjelmointikytkin, joka on suunniteltu tarjoamaan joustavuutta sovelluksissa, jotka vaativat erilaisia ​​kuormanvaihtotoimenpiteitä viikon jokaisena päivänä
    • Helpottaa jopa 28 asetuspistettä tai tapahtumaa, jotka voidaan esiasettaa automaattiseen toistotilaan
    • Sijoitettu lukittavaan koteloon suojaamaan ilkivallalta ja luvattomalta väärentämiseltä
    • Ohjauspainikkeet väliaikaista ohitusta tai pysyvää manuaalista ohitusmekanismia varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavien lukumääräHinta
INTERMATIC ET1705C Elektroninen ajastin 7 päivän Spst 120-277 V | AC9DXV 3FXA1 ET1705C1€432.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC ET1725C 7 päivän elektroninen ajastin, SPST, 30 A, tyyppi 1 teräs
€466.94 / yksikkö