Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC ET1705C Elektroninen ajastin 7 päivän Spst 120-277 V | AC9DXV 3FXA1

INTERMATIC ET1705C elektroninen ajastin 7 päivän spst 120-277 V

Varastossa
Tuote: AC9DXV Malli: ET1705CRistiviite: 3FXA1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€432.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria30
VarmuuskopiointiaikaJopa 3 vuotta.
Akun tyyppiAAA-alkalinen
VäriHarmaa
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys3-1 / 8 "
LiiteTeräs
Korkeus7.75 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Pituus8"
Maks. Päälle / pois-jaksot14
Maks. Ajan asetus6 päivää 23 h. 59 min.
Min. Ajan asetus1 min.
Asennuspinta
NEMA-luokitus1
Kanavien lukumäärä1
Napojen lukumäärä1
Pulssitapahtumien määrä28
Käyttölämpötila.-40 - 155 F
Toimintatila7 päivä
TyyppiSähköinen 7 päivä
Jännite120 / 208 / 240 / 277
Watts3600
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKanavien lukumääräHinta
INTERMATIC ET1725C 7-päivän elektroninen ajastin, SPST, 30 A, tyyppi 1 teräs | AC9DXW 3FXA2 ET1725C2€466.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC ET1705C elektroninen ajastin 7 päivän spst 120-277 V
€432.82 / yksikkö