Intermatic E1010 seinäkytkinajastin sopii valaistuksen ja sähkölaitteiden automatisointiin. Se parantaa energiatehokkuutta ja turvallisuutta ottamalla käyttöön ajoitetut ON/OFF-toiminnot, jotka jäljittelevät ihmisen läsnäoloa tunkeilijoiden estämiseksi. Tätä ajastinta käytetään toimistoissa ja liiketiloissa, joissa tarvitaan valaistuksen tai laitteiden ohjausta.
Ominaisuudet:
- Sen vähimmäisaika on 30 minuuttia ja enimmäisaika on 30 minuutista 23 tuntiin.
- Tässä CSA:n hyväksymässä ajastimessa on 1-napainen kytkin, joka varmistaa liitettyjen laitteiden tehokkaan ohjauksen.
- Se sallii enintään yhden ON/OFF-jakson, mikä tarjoaa ajastimelle yksinkertaiset ajoitusominaisuudet.
- Tämä UL-listattu kytkinajastin kestää jopa 1800 wattia ja siinä on 15 ampeerin sähkökuorma.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Ihanteellinen 30-074J Johdinliittimet Mutteri: Se soveltuu turvallisten ja luotettavien sähköliitäntöjen tarjoamiseen erilaisiin johdotussovelluksiin. Sen kestävä muotoilu takaa luotettavan ja kätevän ratkaisun lankojen liitostarpeisiin.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka monta toimintoa Intermatic E1010 In-Wall kytkimen ajastin tarjoaa päivässä?
A. 12 päälle ja 12 pois päältä -toimintoa päivässä.
K. Millaisen sähköliitännän tämä seinäajastin vaatii?
V. Tämä kytkimen ajastin vaatii nollaliitännän.
K. Kuinka tätä Intermatic ajastinta ylläpidetään?
A.
- Pyyhi ajastin säännöllisesti pehmeällä, kuivalla liinalla pölyn kertymisen estämiseksi.
- Tarkasta, onko kellotaulussa ja kytkimissä kulumisen merkkejä ja vaihda ne tarvittaessa.
- Aseta säännöllisesti erilaisia aikatauluja oikean toiminnan varmistamiseksi.
- Nollaa ajastin virran palautuksen jälkeen aikataulusi ylläpitämiseksi.
- Suojaa ajastin kosteudelta vaurioiden välttämiseksi.
- Pysy määritellyn kantavuuden sisällä vaurioiden välttämiseksi.
- Katso käyttöohjeesta valmistajakohtaiset hoito-ohjeet.
- Vaihda paristot tarpeen mukaan manuaalisen ohitusominaisuuden ylläpitämiseksi.
K. Kuinka voin asentaa tämän ajastimen?
V. Asennus sisältää virran katkaisemisen, nykyisen kytkimen tai pistorasiaan kannen irrotuksen, johtojen irrottamisen vanhasta kytkimestä, kytkemisen ajastimen liittimiin ja ajastimen tukevan kiinnittämisen seinärasiaan.
K. Mitkä tekijät on otettava huomioon valittaessa tätä Intermatic ajastinta?
A. Tärkeitä tekijöitä ovat jännitteen yhteensopivuus, suunniteltu käyttö, ajastinvälit, asennuksen helppous, manuaalisen ohituksen saatavuus ja yhteensopivuus kuorman kanssa.