Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC PE153 elektroninen digitaalinen kello, 24 tuntia, 120/240 V AC | AC9DXG 3FWY5

INTERMATIC PE153 elektroninen digitaalinen kello, 24 tuntia, 120/240 voltin vaihtovirta

Varastossa
Tuote: AC9DXG Malli: PE153Ristiviite: 3FWY5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€619.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkytkimen ajastin
Ampeeria20
Varmuuskopiointiaika36 Hrs
VäriHarmaa
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys3-5 / 8 "
LiiteMetalli
Pituus9.375 "
Maks. Päälle / pois-jaksot3 / Kanava
Maks. Ajan asetus7 Days
Min. Ajan asetus1 min.
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R
Kanavien lukumäärä3
Napojen lukumäärä3
Käyttölämpötila.-40 - 155 F
TyyppiDigitaalinen
Jännite120/240
Watts2400
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Seitsemän päivän digitaalinen ajastin sopii parhaiten käytettäväksi yhden nopeuden / kaksinopeuksisten pumppujen ja tehostepumppuyhdistelmien kanssa sekä puutarhoissa, suihkulähteissä, uima-altaissa, kylpylöissä ja maisemavalosovelluksissa
    • Sisältää kolme ON / OFF-tapahtumaa piiriä kohti päivässä, seitsemän esiohjelmoitua tilaa, jäätymis- ja lämmitinsuojausjärjestelmän, LCD-näytön ja monijännitetulo- ja -lähdökokoonpanot
    • Laskuri- ja ohitustoiminnot mahdollistavat ennalta asetettujen ohjelmien ohittamisen ja jatkamisen automaattisesti ilman, että käyttäjän on ohjelmoitava järjestelmää uudelleen
    • Noudattaa CSA-standardeja -20 - 130 ° F: n lämpötilojen käsittelyssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ajan asetusAmpeeriaAkun tyyppiMin. Ajan asetusNapojen lukumääräTyyliTyyppiJänniteHinta
INTERMATIC EI200W Automaattinen virrankatkaisuajastin Valkoinen 1/4 hv | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-napainenWall Switch-120€102.34
INTERMATIC EI200LA Automaattinen sammutusajastin Manteli 1/4 hv | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-napainenWall Switch-120€103.24
INTERMATIC EI210W Auto-OFF elektroninen ajastin, valkoinen, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1-napainenWall Switch-120€72.04
INTERMATIC EI210LA Automaattinen sammutusajastin Manteli 1/4 hv | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1-napainenWall Switch-120€76.14
INTERMATIC EI500C digitaalinen ajastin 7 päivän SPST 120 V norsunluu | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 Days15Nikkelimetallihydridi1 min.1-napainenViikoittainDigitaalinen sisustaja120€111.08
INTERMATIC EI500WC ON/OFF Vakiodigitaalinen ajastin, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 Days15Nikkelimetallihydridi1 min.1-napainenViikoittainDigitaalinen sisustaja120€107.68
INTERMATIC EI500LAC digitaalinen ajastin 7 päivän SPST 120 V manteli | AC9DXN 3FWZ2 EI500 LAC7 Days15Nikkelimetallihydridi1 min.1-napainenViikoittainDigitaalinen sisustaja120€112.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC PE153 elektroninen digitaalinen kello, 24 tuntia, 120/240 voltin vaihtovirta
€619.75 / yksikkö