Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC EI500WC ON/OFF Vakiodigitaalinen ajastin, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1

INTERMATIC EI500WC ON/OFF vakio digitaalinen ajastin, 125 VAC, 15 A

Varastossa
Tuote: AC9DXM Malli: EI500WCRistiviite: 3FWZ1
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
€107.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkytkimen ajastin
Ampeeria15
Akun tyyppiNikkelimetallihydridi
VäriValkoinen
Syvyys2-1 / 8 "
HP @ 120V1/4
Pituus6 5 / 16 "
Maks. Päälle / pois-jaksot14
Maks. Ajan asetus7 Days
Min. Ajan asetus1 min.
Napojen lukumäärä1-napainen
TyyliViikoittain
TyyppiDigitaalinen sisustaja
Kytkimen tyyppiElektroninen
Jännite120
Watts1800
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EI500 -sarjan digitaalinen ajastin, jossa on 7 päivän ohjelmoitavat aikataulut ja 14 ON / OFF-tapahtumaa, ihanteellinen käytettäväksi kannen tai maiseman valonsäätimien, ullakkopuhaltimien, käytävän valojen ja pienten liikennemerkkien kanssa
    • Integroitu näyttö näyttää jatkuvasti kellonajan, viikonpäivän, ajastimen kuormituksen ja lataustilan
    • Mukana on sisäänrakennettu ladattava, käyttökelvoton akun varmuuskopiointilaite, joka kestää lämpötiloja 0-40 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ajan asetusAmpeeriaAkun tyyppiMin. Ajan asetusNapojen lukumääräTyyliTyyppiJänniteHinta
INTERMATIC EI200W Automaattinen virrankatkaisuajastin Valkoinen 1/4 hv | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-napainenWall Switch-120€102.34
INTERMATIC EI200LA Automaattinen sammutusajastin Manteli 1/4 hv | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-napainenWall Switch-120€103.24
INTERMATIC EI210W Auto-OFF elektroninen ajastin, valkoinen, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1-napainenWall Switch-120€72.04
INTERMATIC EI210LA Automaattinen sammutusajastin Manteli 1/4 hv | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1-napainenWall Switch-120€76.14
INTERMATIC PE153 elektroninen digitaalinen kello, 24 tuntia, 120/240 V AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 Days20-1 min.3-Digitaalinen120/240€619.75
INTERMATIC EI500C digitaalinen ajastin 7 päivän SPST 120 V norsunluu | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 Days15Nikkelimetallihydridi1 min.1-napainenViikoittainDigitaalinen sisustaja120€111.08
INTERMATIC EI500LAC digitaalinen ajastin 7 päivän SPST 120 V manteli | AC9DXN 3FWZ2 EI500 LAC7 Days15Nikkelimetallihydridi1 min.1-napainenViikoittainDigitaalinen sisustaja120€112.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC EI500WC ON/OFF vakio digitaalinen ajastin, 125 VAC, 15 A
€107.68 / yksikkö