Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC EI200W Automaattinen virrankatkaisuajastin Valkoinen 1/4 hv | AA9YJZ 1JLF7

INTERMATIC EI200W automaattinen sammutusajastin valkoinen 1/4 hv

Varastossa
Tuote: AA9YJZ Malli: EI200WRistiviite: 1JLF7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen sammutusajastin
Ampeeria15
VäriValkoinen
Syvyys1.5 "
HP @ 120V1/4
Pituus2.75 "
Maks. Päälle / pois-jaksotLähtölaskenta
Maks. Ajan asetus30 min.
Min. Ajan asetus5 min.
Napojen lukumäärä1-napainen
TyyliWall Switch
Kytkimen tyyppiElektroninen
Jännite120
Watts1800
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)9.86
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ajan asetusAmpeeriaAkun tyyppiMin. Ajan asetusNapojen lukumääräTyyliTyyppiJänniteHinta
INTERMATIC EI200LA Automaattinen sammutusajastin Manteli 1/4 hv | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-napainenWall Switch-120€103.24
INTERMATIC EI210W Auto-OFF elektroninen ajastin, valkoinen, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1-napainenWall Switch-120€72.04
INTERMATIC EI210LA Automaattinen sammutusajastin Manteli 1/4 hv | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1-napainenWall Switch-120€76.14
INTERMATIC PE153 elektroninen digitaalinen kello, 24 tuntia, 120/240 V AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 Days20-1 min.3-Digitaalinen120/240€619.75
INTERMATIC EI500C digitaalinen ajastin 7 päivän SPST 120 V norsunluu | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 Days15Nikkelimetallihydridi1 min.1-napainenViikoittainDigitaalinen sisustaja120€111.08
INTERMATIC EI500WC ON/OFF Vakiodigitaalinen ajastin, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 Days15Nikkelimetallihydridi1 min.1-napainenViikoittainDigitaalinen sisustaja120€107.68
INTERMATIC EI500LAC digitaalinen ajastin 7 päivän SPST 120 V manteli | AC9DXN 3FWZ2 EI500 LAC7 Days15Nikkelimetallihydridi1 min.1-napainenViikoittainDigitaalinen sisustaja120€112.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC EI200W automaattinen sammutusajastin valkoinen 1/4 hv
€102.34 / yksikkö