Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INSIZE 7161-1 Teleskooppimagneetti-nouto | CE9DVV 55VP06

INSIZE 7161-1 Teleskooppimagneettinen noukin

Varastossa
Tuote: CE9DVV Malli: 7161-1Ristiviite: 55VP06

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen noutotyökalu
Halkaisija8mm
Laajennettu pituus582mm
Kahvan tyyppiTeleskooppi, Säädettävä
Pituus178 mm - 582 mm
MateriaaliMessinki ja kromattu
Noutopituus5 / 8 "
Vedon kapasiteetti0.45 kgf
Koko582 mmx8 mm
TyyppiMagneettinen, kaukoputki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaLaajennettu pituusKahvan tyyppieräPituusMateriaaliVedon kapasiteettiHinta
INSIZE 7163-1 Teleskooppimagneettinen noukin | CE9DVU 55VP08 7163-1568 mmx21.7 mm21.7mm568mmTeleskooppiMagneettinen noutaja172 mm - 568 mmRuostumaton teräs4 kgf€34.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSIZE 7161-1 Teleskooppimagneettinen noukin
€30.63 / yksikkö