Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEV8 Pehmeä tähtönuppi 1 1/2 tuuman kaihdin 1 / 4-20 | AC9GBM

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEV8 Soft Star -nuppi 1 1/2 tuuman sokea 1/4-20

Varastossa
Tuote: AC9GBM Malli: 3GEV8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä kosketustähdenuppi
Pohjan halkaisija.0.75 "
Halkaisija1.5 "
Suorittaa loppuunSinkki kirkas
Nupin tyyppiMusta polypro, TPE päällystetty, sinkitty teräs
Pituus1"
MateriaaliTeräs
TyyliPehmeä kosketustähti
Napauta Tyyppi (tuumaa)Sokea
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusRuuvin pituusTyyliHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEV6 Pehmeä kosketustähdenuppi 3/4 1 1/2 tuumaa 1 / 4-20 | AC9GBK 3GEV61.5 "1"0.75 "Pehmeä kosketustähti ruuvilla€3.69
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEV7 Pehmeä tähtinuppi 1 1 1/2 tuumaa 1 / 4-20 | AC9GBL 3GEV71.5 "1"1"Pehmeä kosketustähti ruuvilla€3.64
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEW2 Pehmeä kosketustähdenuppi 1 1 7/8 tuumaa 1 / 4-20 | AC9GBQ 3GEW21.875 "1.125 "1"Pehmeä kosketustähti ruuvilla€4.88
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEW3 Pehmeä tähtinuppi 1 1/4 1 7/8 tuumaa 1 / 4-20 | AC9GBR 3GEW31.875 "1.125 "1.25 "Pehmeä kosketustähti ruuvilla€4.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEV8 Soft Star -nuppi 1 1/2 tuuman sokea 1/4-20
€4.00 / yksikkö