Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEV3 Snap Lock -nuppi 2 1/4 tuumaa M10 | AC9GBG

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEV3 Snap Lock Star -nuppi 2 1/4 tuuman läpi M10

Varastossa
Tuote: AC9GBG Malli: 3GEV3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap Lock -nuppi
Pohjan halkaisija.1"
Halkaisija2.25 "
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, kuusioreikä
Pituus1"
MateriaaliMuovinen kuusioreikä
TyyliSnap Lock-tähti
Napauta Tyyppi (tuumaa)Kautta
Kierteen kokoM10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0014
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaPituusHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GER7 Snap Lock Star -nuppi 1 3/4 tuuman M10 | AC9GAG 3GER70.875 "1.75 "1.25 "€1.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEV3 Snap Lock Star -nuppi 2 1/4 tuuman läpi M10
€1.82 / yksikkö